Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück blau
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück blau
Mundschutz mit Bindebändern 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ29166
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29166
EAN/GTIN:
     4015544291667
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • Polypropylen-Vlies
  • ausgezeichnete Filterleistung > 99% BFE
  • unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
  • integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Farbe:
blau
Länge:
175 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Reinraum, mundschutz reinraum, Atemschutzmaske, Einwegmaske, Maske, masken, Mundschutz, Schutzmaske, Vliesmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,60*
11 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,50*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
29167
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.