| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM30138 Herst.-Nr.: 30138 EAN/GTIN: 4015544901382 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schwammtuch wird aus einer Mischung von Baumwolle und Zellulose hergestellt. Dieses Schwammtuch ist enorm saugfähig und sehr langlebig. Es ist scheuerfest und fusselt nicht. Außerdem ist es koch- und waschmaschinenfest. Das Schwammtuch ist hervorragend für die Gastronomie, Großküchen oder Sanitäreinrichtungen geeignet. Da es in vier Farben verfügbar ist, eignet es sich es sich auch sehr gut für die Reinigung nach dem 4-Farben-System, mit dem sehr gut Kontaminationen vermieden werden können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Länge: | 25 cm | Breite: | 31 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,21* | € 10,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,95* | € 11,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,46* | € 13,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,51* | € 13,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,851* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 273,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|