Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, transparent, B: 18cm, L: 28cm, 1l


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32260
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32260
EAN/GTIN:
     4014100077172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
Unsere geruchs- und geschmacksneutralen Gefrierbeutel sind aus extra starker (ca. 30my) und besonders reißfester elastischer LDPE-Folie hergestellt. Sie verfügen über ein Beschriftungsfeld sowie einen Verschlussclip.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
28 cm
Breite:
18 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,08*
15 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,00*
ab € 0,84209*
€ 1,14209*
16
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,31*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,74*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 2,16*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 48000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.