Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger, PU-Beschichtung, 8/M, weiß, L: 24cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM33825
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33825
EAN/GTIN:
4015544938258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger bestehen aus Nylon-Feinstrick mit 13 Gauge und sind an den Fingerkuppen mit einem luftdurchlässigen PU beschichtet. Dank des Materials weisen die Handschuhe ein hervorragendes Tastgefühl auf und sind somit besonders für exakte Arbeiten geeignet. Durch ihre sehr gute Flexibilität und Passform bieten die Feinstrickhandschuhe dem Anwender ein angenehmes Tragegefühl, welches durch den Strickbund zusätzlich verstärkt wird. Die Handschuhe Ultra Flex Finger sind zudem abriebfest und weisen einen guten Trockengriff auf. Die Handschuhe sind für mechanische und industrielle Arbeiten mit mittleren Risiken, bei denen hohe Anforderungen an das Tastgefühl gestellt werden, geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
hygostar arbeitshandschuh m
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe weiß
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 7,20*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 8,64*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 9,46*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 10,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,49084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 104,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger, PU-Beschichtung, 10/XL, weiß, L: 26cm
Hygostar
33823
ab € 3,79*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger, PU-Beschichtung, 7/S, weiß, L: 23cm
Hygostar
33826
ab € 3,79*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger, PU-Beschichtung, 9/L, weiß, L: 25cm
Hygostar
33824
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen