Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegmesser
>
Artikel
Messer, Holz FSC® 100%, wachsbeschichtet, natur, L: 165mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM388552
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
388552
EAN/GTIN:
4015544920239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Das Messer aus Birkenholz ist wachsbeschichtet und daher besonders glatt und sicher vor einer Absonderung unangenehmer Holzsplitter in das Lebensmittel. Das Holzmesser ist FSC®-zertifiziert und zu 100% biologisch abbaubar, da auch die Beschichtung aus natürlichem Wachs aus Carnauba-Blättern besteht. Somit stellt dieses Produkt besonders im Take-Away-Bereich oder im Catering eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Plastik-Besteck dar. Außerdem ist das lebensmittelechte Einweg-Messer von Naturestar geschmacks- und geruchsneutral und daher besonders angenehm für das Verspeisen von Nahrungsmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
165 mm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Einweggeschirr
Weitere Suchbegriffe:
einwegmesser holz
,
bambus messer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 5,88*
Lager 42XH2
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 6,88*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 28,76*
€ 39,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 68,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen