Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Küchenfolienspender
>
Frischhaltefolie
>
Artikel
Frischhaltefolie PE 10my, lose, transparent, B: 45cm, ~10my, L: 26000cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM44400
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
44400
EAN/GTIN:
4015544944006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 45cm x 300m
frischhalte folie
Die Frischhalte-Folie besteht aus transparentem PE. Sie ist sehr dehnbar, lebensmittelecht, extrem reißfest und fettbeständig. Diese Folie bildet eine optimale Sauerstoff-, Geschmack- und Aroma-Barriere und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Durch diese Eigenschaften verlängert sie die Lagerzeit und sorgt dafür, dass Aroma und Geschmack erhalten bleiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
300 m
Breite:
45 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Frischhaltefolie
Weitere Suchbegriffe:
frischhaltefolie 300m
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 46,97*
Lager 42XH2
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 56,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,33* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen