Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Mini Detect, DIN 13157, orange, B: 18cm, L: 26cm, H: 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50036
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50036
EAN/GTIN:
     4015544900477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Der Verbandkasten REGULAR DETECT ist ideal für die Lebensmittelindustrie. Der Kasten ist speziell mit detektierbaren, blauen Pflastern befüllt, die von einer Detektormaschine aufgespürt werden können. Die blaue Farbe der Pflaster sorgt für zusätzliche Sicherheit. Denn ein blaues Pflaster fällt optisch sofort auf, falls es einmal in die Produktion geraten sollte.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
26 cm
Breite:
18 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,14*
€ 51,61*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 61,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.