| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM500361 Herst.-Nr.: 500361 EAN/GTIN: 4015544905304 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack Verbandskasten "MiniDetect" | DIN 13157. Herstellernummer: 500361, Hersteller: Franz Mensch. Originalprodukt kann vom Bild abweichen. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Länge: | 25 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, austauschset din 13157, pflaster strips |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,36* | € 37,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,05* | € 46,46* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,76* | € 56,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|