Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpack EasyAid Fingerkuppenverband Elastic, hautfarben, B: 43mm, L: 68mm, 15 Stück/Packung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50084
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50084
EAN/GTIN:
     4015544918342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
Der Nachfüllpack EasyAid Fingerkuppenverband Elastic beinhaltet 15 hautfarbige Pflaster, die speziell für Verletzungen an Fingerkuppen geeignet sind. Aufgrund der hohen Elastizität ist der Fingerkuppenverband besonders anschmiegsam und bietet dem Anwender eine große Bewegungsfreiheit. Zudem halten die Pflaster, dank des starken Klebestreifens, zuverlässig und können dennoch leicht und schmerzfrei wieder entfernt werden. Der Nachfüllpack kann für alle weiteren EasyAid-Pflasterspender von Franz Mensch benutzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
hautfarben
Länge:
68 mm
Breite:
43 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 7,16*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 8,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,26134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.