Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandwund Gelkompresse Burnaid, transparent, B: 10cm, L: 10cm, H: 1cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50091
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50091
EAN/GTIN:
     4015544919776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Die Brandwund Gelkompresse Burnaid ist in Hydrogel getränkt und wird zur Erstbehandlung von kleineren Verbrennungen eingesetzt. Dabei lindert sie umgehend Schmerzen durch Kälteabgabe. Dank ihrer sterilen Eigenschaft hilft die Kompresse Kontaminationen zu verhindern, indem sie Wunden sauber hält. Dank ihrer optimalen Größe ist sie im Notfall schnell griffbereit.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
1 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 26,41*
€ 33,55*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 33,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,643* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 813,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.