| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM50091 Herst.-Nr.: 50091 EAN/GTIN: 4015544919776 |
| | |
|
| | |
| Die Brandwund Gelkompresse Burnaid ist in Hydrogel getränkt und wird zur Erstbehandlung von kleineren Verbrennungen eingesetzt. Dabei lindert sie umgehend Schmerzen durch Kälteabgabe. Dank ihrer sterilen Eigenschaft hilft die Kompresse Kontaminationen zu verhindern, indem sie Wunden sauber hält. Dank ihrer optimalen Größe ist sie im Notfall schnell griffbereit. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 26,36* | € 33,10* | | | | | | 5 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 26,39* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,636* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen | Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 794,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|