Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandwund Koffer Burnaid, 23-teilig, orange, B: 20cm, L: 27cm, H: 10cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM50098
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     4015544919844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Der Brandwund Koffer Burnaid bietet eine umfangreiche 23-teilige Ausstattung für die erste Versorgung von Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbränden. Das Gehäuse kommt in einer leicht erkennbaren rot-orangen Signalfarbe und kann an der Wand angebracht werden. Die enthaltenden Hydrogel-Produkte haben eine kühlende Wirkung und tragen so zu einer schnellen Schmerzlinderung bei. Der Burnaid Koffer ist somit die ideale Lösung für eine leicht zugängliche Erste-Hilfe Ausstattung für Brandwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: brandwunden set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 367,37*
€ 485,80*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,34*
€ 494,82*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,82*
€ 588,8358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,07*
€ 543,9133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,83*
€ 492,4577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,39*
€ 466,9441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,34*
€ 440,7046
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 46,2925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.