Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandwund Koffer Burnaid, 23-teilig, orange, B: 20cm, L: 27cm, H: 10cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM50098
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     4015544919844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Der Brandwund Koffer Burnaid bietet eine umfangreiche 23-teilige Ausstattung für die erste Versorgung von Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbränden. Das Gehäuse kommt in einer leicht erkennbaren rot-orangen Signalfarbe und kann an der Wand angebracht werden. Die enthaltenden Hydrogel-Produkte haben eine kühlende Wirkung und tragen so zu einer schnellen Schmerzlinderung bei. Der Burnaid Koffer ist somit die ideale Lösung für eine leicht zugängliche Erste-Hilfe Ausstattung für Brandwunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: brandwunden set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 366,75*
€ 488,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,37*
€ 497,60*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,50*
€ 581,315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,66*
€ 544,6154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,08*
€ 498,7052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,76*
€ 468,5744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,75*
€ 436,4325
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 45,84375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.