Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Moppresse
>
Artikel
Vermop AquvaViz Press, Reinigungswagen, mehrfarbig, B: 40cm, L: 62cm, H: 92cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT110350
Hersteller:
Vermop
Herst.-Nr.:
T110350
EAN/GTIN:
4006533004696
Suchbegriffe:
Mopppresse
Moppresse
Doppeleimer
Fahreimer
Der AquaViz Press ist ein kompakter Reinigungswagen und besteht aus robustem Kunststoff. Er bietet eine ideale Systemlösung für Abfallentsorgung und Unterhaltsreinigung von kleinen Flächen und ist flexibel manövrierbar sowie extrem wendig. Dank seiner Größe eignet er sich optimal für enge Räume. Der AquaViz ermöglicht einen klaren Überblick und einen schnellen Zugriff auf alle mitgeführten Materialien. Durch die VK 4 Presse ist der Reinigungswagen besonders gut für die Nassreinigung geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
62 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
92 cm
... >
Lager 42XH2
>
Maschine, Apparat
>
Bodenreinigungsmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
vermop fahreimer
,
doppeleimer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,53*
€ 365,40*
Lager 7PYHX
Frei Haus
ab € 337,78*
€ 483,49*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 568,83*
€ 764,06*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,70*
€ 773,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,27*
€ 920,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,52*
€ 850,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,70*
€ 674,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 566,70* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen