Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Flexo-Bürste, transparent, B: 70mm, L: 190mm, H: 40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT6040
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T6040
EAN/GTIN:
     4002403929250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Die Flexo-Bürste von Haug Bürsten ist eine flexible Wasch- und Scheuerbürste, die vielseitig einsetzbar ist. So eignet sie sich zum Waschen und Schrubben von Ecken, Kanten sowie Rundungen. Die Handbürste besitzt Polyesterborsten, die ungeschlitzt und damit stabiler sind. Weiterhin sind die Borsten mittelhart und gegen Heißluft bis zu 80°C hitzebeständig. Da die Flexo-Bürste sowohl unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln ist als auch HACCP geeignet ist, erfüllt sie die Hygiene-Standards.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
190 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,73*
€ 83,82*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 95,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,08*
€ 113,1452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,66*
€ 94,7954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,51*
€ 73,1969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.