Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Garnitur
>
Artikel
Haug Bürsten, WC-Garnitur Topfform, weiß, B: 132mm, L: 132mm, H: 375mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT6590
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T6590
EAN/GTIN:
4002403947285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
Die WC-Garnitur in Topfform von Haug Bürsten besteht aus robustem Polypropylen für eine lange Haltbarkeit. Sie eignet sich ideal in dem Bereich der Sanitärreinigung. Zudem ist sie bis 80 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Die WC-Garnitur Topfform erfüllt die Hygienestandards und ist somit HACCP geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
132 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
375 mm
... >
Lager 42XH2
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Badgarnitur, WC-Garnitur (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
WC Center
,
WC-Bürstengarnitur
,
WC-Bürstenständer
,
WC-Garnitur
,
wc-bürstengarnitur weiß kunststoff
,
toilettenbürsten garnitur
,
toilettenbürsten-garnitur kunststoff
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,21*
€ 54,12*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 64,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen