Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Fugenbürste, blau, B: 15mm, L: 220mm, H: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT83922
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T83922
EAN/GTIN:
     4002403957949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Die Fugenbürste von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen Polypropylenkörper. Sie ist ideal für den Einsatz an schwer zu erreichenden Flächen wie Fugen oder Spalten. Die harten Polyesterborsten besitzen ein ungeschlitztes Faserende für mehr Stabilität und Effizienz in der Anwendung. Zudem ist die Fugenbürste bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB garantiert die Übereinstimmung mit allen bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
220 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,52*
€ 53,85*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 65,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,13*
€ 77,5047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,641* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.