Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Gerätestiel
>
Alu-Stiel
>
Artikel
Haug Bürsten, Alustiel, blau, L: 1450mm, D: 25mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT87102
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T87102
EAN/GTIN:
4002403950223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der Alustiel von Haug Bürsten besteht aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Er ist individuell einsetzbar und optimal für jeden Anwendungsbereich. Zudem sind seine Borsten bis 200 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Der Alustiel kann durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ideal mit verschiedenen Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher verbunden werden. Außerdem besitzt er das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB und gewährt damit die Einigkeit aller bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1450 mm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Besenstiel (Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
,
Lebensmittelbürsten
,
alu-stiel 1450mm
,
alu stiel
,
alu-stiel 25mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 376,59*
€ 506,42*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,01*
€ 515,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,29*
€ 613,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,93*
€ 568,7367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,52*
€ 514,6988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,18*
€ 484,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,01*
€ 449,8319
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,9005* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen