Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Alustiel, gelb, L: 1450mm, D: 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT87104
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T87104
EAN/GTIN:
     4002403950247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der Alustiel von Haug Bürsten besteht aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Er ist individuell einsetzbar und optimal für jeden Anwendungsbereich. Zudem sind seine Borsten bis 200 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Der Alustiel kann durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ideal mit verschiedenen Komponenten des Haug Sortiments fest und sicher verbunden werden. Außerdem besitzt er das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB und gewährt damit die Einigkeit aller bestehenden Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1450 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, gerätestiel, Stiel, Griffstange, Handgriff, Haltestange, Teleskopstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 378,62*
€ 500,35*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,86*
€ 509,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,91*
€ 606,7929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,52*
€ 568,2488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,35*
€ 514,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,08*
€ 484,4252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,86*
€ 449,6534
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.