Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Wischer, grün, B: 50mm, L: 280mm, H: 90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88103
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88103
EAN/GTIN:
     4002403952586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Der Wischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und Polyesterborsten. Er eignet sich optimal im Bereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die harten, ungeschlitzten Faserenden sorgen für eine noch bessere Stabilität. Sie zeigen eine Hitzebeständigkeit gegen Heißluft bis zu 140 °C auf und sind zudem HACCP geeignet. Dank des originalen Haug Steck-/Schraubsystems können verschiedene Komponenten aus dem Sortiment von Haug Bürsten fest und sicher miteinander kombiniert werden. Der Wischer besitzt das Logo für professionelle Hygiene Bürsten PHB, das die Einigkeit aller bestehender Hygienevorschriften gewährt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
280 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, schrubber, Reinigungsbürste, Scheuerbürste, Wischbürste, Kehrbürste, Handbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,44*
€ 83,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 94,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,60*
€ 112,574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,83*
€ 75,9577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,55*
€ 73,2445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.