Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Stielbürste, kurzer Griff, weiß, B: 72mm, L: 260mm, H: 55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT8820
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8820
EAN/GTIN:
     4002403952647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Stielbürste
Stielscheuerbürste
Die Stielbürste mit kurzem Griff von Haug Bürsten besteht aus Polypropylen und Polyesterborsten. Sie ist ideal geeignet für den Bereich der Flächen-, Behälter- und Anlagenreinigung. Die harte Borstenstärke und die ungeschlitzten Faserenden sorgen für ein sauberes Anwendungsergebnis. Sie sind zudem bis 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Die Stielbürste ist HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB, welches die Übereinstimmung mit allen bestehender Hygienevorschriften zeigt.Ihr Vorteil - Colour-Coding: Die 5 verschiedenen Farben der Stielbürste mit kurzem Griff ermöglichen eine farbliche Trennung zwischen unterschiedlichen Reinigungsbereichen, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
260 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 81,97*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 93,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,36*
€ 111,0984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.