Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Handfeger
>
Artikel
Haug Bürsten, Handbesen, blau, B: 15mm, L: 280mm, H: 90mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT88382U
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T88382U
EAN/GTIN:
4002403963056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Der Handbesen von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und weichen Polyesterborsten. Dadurch eignet er sich am besten in dem Einsatzbereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die ungeschlitzten Faserenden sind optimal für eine präzise und genaue Anwendung. Dank der Hitzebeständigkeit der Borsten bis 140 °C gegen Heißluft kann der Besen auch in heißeren Bereichen eingesetzt werden. Zudem ist der Handbesen HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB, welches die Übereinstimmung mit allen vorhandenen Hygienevorschriften kennzeichnet. Die fünf verschiedenen Farbvarianten machen es möglich unterschiedliche Reinigungsbereiche farblich voneinander abzugrenzen. Durch dieses System können Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
280 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
90 mm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittelbürsten
,
bartwisch pbt
,
handbesen
,
handbesen 28 cm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,35*
€ 53,62*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 64,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen