Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Großraumbesen, mittel, weiß, B: 60mm, L: 400mm, H: 120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT8891
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8891
EAN/GTIN:
     4002403953958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Grossraumbesen
Saalbesen
Der Großraumbesen von Haug Bürsten besteht aus Polypropylen und mittelharten Polyesterborsten. Aufgrund seiner Größe ist er ideal geeignet für die Bodenreinigung und Bodenpflege bei großen Flächen. Die mittlere Borstenstärke und die ungeschlitzten Faserenden sind besonders stabil und entfernen groben und hartnäckigen Schmutz. Zudem sind die Borsten bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Dank des originalen Haug Steck-/Schraubsystems lässt sich der Besen fest mit dem passenden Stiel von Haug Bürsten verbinden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,19*
€ 137,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 148,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,57*
€ 151,8083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,24*
€ 132,3756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,99*
€ 104,7081
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.