Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Lebensmittelbürste
>
Artikel
Haug Bürsten, Stielbürste, langer Griff, weich, weiß, B: 48mm, L: 400mm, H: 50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT89010
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T89010
EAN/GTIN:
4061917907840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Stielbürste
Stielscheuerbürste
Die Stielbürste von Haug Bürsten mit langem Griff besteht aus hochwertigem Polypropylen. Mit seinen weichen PBT-Borsten und ungeschlitzen Faserenden überzeugt die Stielbürste vor allem bei feinen Substanzen. Die Borsten sind zudem hitzebeständig gegen Heißluft bis zu 140 °C. Begünstigt durch die HACCP-Eignung wird die Bürste gerne in den Bereichen rund um Gastronomien, Küchen, Kantinen und sogar im Catering verwendert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
50 mm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Bürste
Weitere Suchbegriffe:
haccp stielbürste
,
stielbürste
,
stielbürste weiss
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
5
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 14,59*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 21,11*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 23,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 116,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen