Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen Blechwanne, Ladefläche L x B 895x495/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA06-7167
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7167
EAN/GTIN:
     4250448501799
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen traglast 400 kg
Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladeflächen als Blechwannen ausgeführt · Wannen-Höhe 30mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
1923885
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 292,44*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,31*
€ 319,64*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 282,00*
€ 326,09*
€ 4,95*
ab € 282,06*
€ 328,01*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,76*
€ 373,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.