Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GA08-7435: Tischwagen mit 3 Etagen, Ladefläche L x B 790x490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     42XH2-GA08-7435
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7435
EAN/GTIN:
     4250448501416
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
rollcart etagenwagen
Die Holzladeflächen sind im Winkelrahmen befestigt. Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch. · Ohne Aufpreis: Auch mit bündig montierter Ladefläche (ohne Abrollkante) lieferbar. · Stahlrohr Durchmesser 26,9 x 1,75 mm · Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor · Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
2021831
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 214,73*
€ 253,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 274,10*
€ 4,95*
ab € 245,87*
€ 288,79*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 294,22*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,24*
€ 348,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.