| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA20-9502 Herst.-Nr.: 20-9502 EAN/GTIN: 4250448505612 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Wahlweise mit Luft- oder Vollgummi mit Rollenlager. Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch (Schlauchabschnitte). · Alle Gerätekarren werden inkl. Treppenheber geliefert. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 20-9502 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,43* | € 205,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 177,20* | € 213,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,41* | € 229,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,21* | € 255,14* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,61* | € 264,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|