Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenspitzen 30 cm rund


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Tortenspitzen 30 cm rund
Tortenspitzen 30 cm rund
Artikel-Nr.:
     42XH2-GU240831
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     240831
EAN/GTIN:
     4039416101571
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

TORTENSPITZEN 30CM RUND

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Papier
Durchmesser:
ca. 30 cm
Packungsinhalt:
100 Stück
Kartoninhalt:
20 Packungen á 100 Stück Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Spitzenpapier, Tassendeckchen, Tortenpapier, Tortenspitze, Tortenscheibe, Tortenunterlage, mokkadeckchen rund, decorette, mokkadeckchen weiß, Tortenspitzen, Torten-Spitzen, Spitze, Torten-Spitze, Spitzen, Kuchen, unterleger, Tortenunterlagen, Unterlagen, Tortenunterleger, Tortendeckchen, Deckchen, Torten-Deckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,0594*
€ 0,1218*
Lager 42XH2
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,099*
€ 0,2215*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.