Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA15644 Herst.-Nr.: 15644 EAN/GTIN: 4008705156448 |
| |
|
| | |
| Fensterbild Sterne gold. Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Weitere Informationen: | | Motiv: | Sterne | Breite: | 210 MM | Höhe: | 297 MM | Haftung: | ablösbar | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,27* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,33* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 1,76* | € 4,04* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,92* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|