Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-390568644 Herst.-Nr.: 15644 EAN/GTIN: 4008705156448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Fensterbilder Goldsterne sind die perfekte Dekoration für die kalte Jahreszeit. Mit der goldenen Glitzerfolie verleihen sie jedem Raum eine warme und festliche Atmosphäre. Die selbsthaftende Folie ermöglicht es, die Fensterbilder mehrfach auf- und umzukleben und somit immer wieder neue Dekorationsmöglichkeiten zu entdecken. Die goldene Glitzerfolie reflektiert das Licht und erzeugt dadurch einen funkelnden Effekt, der an glitzernden Schnee oder funkelnde Weihnachtsdekoration erinnert. Eine tolle Fensterdekoration, die den Raum aufwertet und auch von außen sichtbar ist. Neben der Verwendung auf Fenstern eignen sich die Fensterbilder auch für andere glatte Oberflächen wie Spiegel oder Fliesen. Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen und bringen Sie die festliche Stimmung des Winters in jeden Raum. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter je Packung: | 1 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 15 | Anzahl der Motive: | 1 | Breite des Blattes: | 210 | Farbe: | gold | Höhe des Blattes: | 279 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,27* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,33* | € 1,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,43* | € 2,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,90* | ab € 1,76* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,92* | € 6,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons | Mindestbestellmenge: 5 Kartons ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|