Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten 15 x 20 mm, rot, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA3662
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3662
EAN/GTIN:
     4008705036627
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
HERMA 3662 Vielzweck-Etiketten klein (15 x 20 mm, 5 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftende Haushaltsetiketten zur Handbeschriftung, 125 Haftetiketten, rot. Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
15 MM
Höhe:
20 MM
Grammatur:
155 g/m²
Dicke:
93 µ
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
12000
1250
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,00923*
€ 0,02667*
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,23*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,32*
14 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 2,10*
5 Tage
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Packungen
€ 0,02667*
€ 0,03174
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,01856*
€ 0,02209
pro Packung
ab 6250 Packungen
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,01163*
€ 0,01384
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Packungen
Mindestbestellmenge: 1250 Packungen ( entspricht € 33,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.