Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3662 Herst.-Nr.: 3662 EAN/GTIN: 4008705036627 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- Größe (B x H): 15 x 20 mm
- Farbe: rot
- Etiketten/Blatt: 25
- Blatt/Packung: 5
- Etiketten/Packung: 125
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 25 | Anzahl Etiketten je Packung: | 125 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Etikettenbreite: | 15 mm | Etikettenhöhe: | 20 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Gewicht: | 0.01 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 125 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1250 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,00923* | € 0,02667* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,23* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,75* | € 1,32* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,67* | € 2,10* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|