Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA5782 Herst.-Nr.: 5782 EAN/GTIN: 4008705057820 |
| |
|
| | |
| Schuletiketten neutral rot/grün/blau oval. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Breite: | 74 MM | Höhe: | 36 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,55* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,16834* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|