Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA5798
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5798
EAN/GTIN:
     4008705057981
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 76x35 mm. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Motiv:
Neutral
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: herma haft-etiketten, haft etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,08*
2 Tage
155
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,31*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
2 Tage
155
1
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,82*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,16834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.