Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR8 Harz 130mm schwarz - Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT10210886000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T65427IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR8 Harz, 130mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR8 Harz, Rollenbreite: 130mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 444,38*
€ 449,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 469,55*
€ 497,27*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 470,58*
€ 505,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,58*
€ 559,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.