Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR8 Harz 130mm schwarz - Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT10210886000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T65427IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR8 Harz, 130mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR8 Harz, Rollenbreite: 130mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 451,51*
€ 472,20*
Lager 7223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 476,73*
€ 563,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 477,79*
€ 571,27*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,93*
€ 593,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.