Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Identiv SDI uTrust 4711F, USB SIM-Kartenleser, RFID Lesegerät, 13,56 MHz (ISO144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT10210898000
Hersteller:
     Identiv
Herst.-Nr.:
     905565-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIM Kartenleser
Identiv SDI uTrust 4711F, USB SIM-Kartenleser, RFID Lesegerät, 13,56 MHz (ISO14443, MIFARE, FeliCa, DESFire), kontaktlos, USB, Maße (BxHxT): 126x93x21mm, weiß (905565-1) - Allgemeines Typ Card-Reader Farbe Weiß Abmessungen /
Gewicht Abmessungen 126 x 93 x 21 mm
Weitere Suchbegriffe: rfid-lesegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 7,90*
ab € 61,57*
€ 92,07*
Lager 42XH2
30
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 101,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.