| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-JT11476906000 Herst.-Nr.: P159047-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TSC 8600-SRE, TSC, Thermotransferband, Harz, 90mm, schwarz, TSC, Thermotransferband, Harz, für Midrange/High End Drucker, Rollenbreite: 90mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Sonstiges Druckerzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerkomponenten, Druckerbauteile, Druckerzubehör, Drucker-Teile, Druckerbestandteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 122,25* | € 127,63008* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 154,68* | € 163,51* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 191,68* | € 205,75* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 192,45* | € 213,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|