| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT11476906000 Herst.-Nr.: P159047-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TSC 8600-SRE, TSC, Thermotransferband, Harz, 90mm, schwarz, TSC, Thermotransferband, Harz, für Midrange/High End Drucker, Rollenbreite: 90mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Sonstiges Druckerzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerkomponenten, Druckerbauteile, Druckerzubehör, Drucker-Teile, Druckerbestandteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 123,88008* | € 157,93008* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 156,65* | € 195,80* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 194,56* | € 243,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 195,23* | € 253,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|