TSC Alpha-30R, Basic, USB, BT, NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, schwarz, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: Druck, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, Rollendurchmesser (max.): 57mm, Geschwindigkeit (max.): 127mm/Sek., USB, Bluetooth, NFC, Tastenfeld (3 Funktionstasten), inkl.: Linerless Platen, LCD Display, RAM: 128MB, Flash: 128MB, inkl.: Netzteil (EU), Gürtelclip, Batterie, 3080mAh, QSG, Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Druckauflösung: | 203 dpi |
|