Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Alpha-30R Basic USB BT NFC 8 Punkte/mm 203dpi linerless Display - Drucker -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT14856531000
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     A30RB-A001-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
direkt wärme mobile drucker
TSC Alpha-30R, Basic, USB, BT, NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, schwarz, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: Druck, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, Rollendurchmesser (max.): 57mm, Geschwindigkeit (max.): 127mm/Sek., USB, Bluetooth, NFC, Tastenfeld (3 Funktionstasten), inkl.: Linerless Platen, LCD Display, RAM: 128MB, Flash: 128MB, inkl.: Netzteil (EU), Gürtelclip, Batterie, 3080mAh, QSG, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: mobile drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 390,06*
€ 442,04*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 490,90*
€ 574,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,93*
€ 583,28*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,74*
€ 683,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,85*
€ 661,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,68*
€ 636,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,31*
€ 621,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
OP-P-SB-002-0001
ab € 70,52*
Zubehör
TSC
OP-P-BC1-001-3001
ab € 71,46*
Zubehör
TSC
OP-P-EC-003-0001
ab € 46,41*
Zubehör
TSC
OP-P-RB-001-0001
ab € 53,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.