Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
HONEYWELL Xenon Ultra 1962G - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - HD - 2D-Im
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 42XH2
Artikel-Nr.:
42XH2-JT16615661000
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1962GHD-2USB-5BF-R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell 1962g, Battery Free, 2D, HD, Multi-IF, Kit (USB), schwarz, Funkscanner, 2D, Imager (High Density), Anschluß: Multi Interface (RS232, KBW, USB), inkl.: Kabel (USB, 2,7m, gerade, schwarz), Lade-/Übertragungsstation (Präsentation), Schutzart: IP52, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
... >
Lager 42XH2
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Scanner (Sonstiger)
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell barcode scanner usb
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 628,52*
€ 692,67*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 632,75*
€ 693,71*
Lager 306
Frei Haus
ab € 628,03*
€ 693,72*
Lager 128
Frei Haus
ab € 632,82*
€ 694,37*
Lager 42XH2
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 708,01*
€ 804,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,57*
€ 941,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,38*
€ 877,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,01*
€ 842,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Batterie
Honeywell
BAT-SCN11
ab € 46,56*
Zubehör
Honeywell Batterie
Honeywell
BAT-SCN11WC
ab € 51,83*
Zubehör
Honeywell CBL-500-150-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,11*
Zubehör
Honeywell Supercapacitor
Honeywell
SUPCAP-SCN11
ab € 46,73*
Zubehör
Honeywell Supercapacitor
Honeywell
SUPCAP-SCN11WC
ab € 51,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen