Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC UX10G3 25.7cm 10.1'' GPS USB BT WLAN 4G Intel Core i5 SSD Win. 11 - Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETAC UX10G3 25,7 cm 10.1'' GPS USB BT WLAN 4G Intel Core i5 SSD Win. 11 Tablet 512 GB 10,1 "
GETAC UX10G3 25,7 cm 10.1'' GPS USB BT WLAN 4G Intel Core i5 SSD Win. 11 Tablet 512 GB 10,1 "
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT18960323000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     USCE56VIX4SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Getac UX10G3, 25,7cm (10,1''), GPS, USB, BT, WLAN, 4G, Intel Core i5, SSD, Win. 11 Pro, Tablet PC, Chipkartenleser, Bildschirmdiagonale: 25,7 cm (10,1''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, 1920x1200 Pixel, GPS, Kamera (8 MP), Front-Kamera, Pass Through, Helligkeit 1000cd, USB, Bluetooth, WLAN (802.11ax), Audio, 4G (LTE), Intel Core i5, RAM: 8GB, SSD: M.2, 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 4200 mAh, IP66, MIL-STD 461, MIL-STD 810G
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Flash-Speicher:
512 GB
Bilddiagonale (Zoll):
10,1 "
Auflösung:
WUXGA (1920x1200)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 1,00*
ab € 3.292,25*
€ 3.330,99*
4 Tage
9
1
€ 1,00*
ab € 3.131,69*
€ 3.371,35*
4 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 3.153,25*
€ 3.465,74*
Lager 42XH2
10
1
Frei Haus
ab € 3.138,37*
€ 3.474,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.474,04*
€ 4.134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.408,81*
€ 4.056,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.216,22*
€ 3.827,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.163,08*
€ 3.764,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.138,37*
€ 3.734,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,14*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,34*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 64,77*
Zubehör
Getac
GAA6K5
ab € 65,30*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 98,37*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 80,86*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,75*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 79,41*
Zubehör
Getac
GBM6X4
ab € 97,20*
Zubehör
Getac
GBM9X5
ab € 143,64*
Zubehör
Getac
GCECEK
ab € 985,58*
Zubehör
Getac
GCMCEG
ab € 296,20*
Zubehör
Getac
GCMCKG
ab € 310,20*
Zubehör
Getac
GDKBBG
ab € 386,01*
Zubehör
Getac
GDKBCG
ab € 327,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.