Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-DX223 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6160499000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX223BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-DX223, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, USB-Host, BT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 56mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Bluetooth, Emulation: SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 221,67*
€ 266,39*
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 280,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,02*
€ 321,64*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 330,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,94*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,86*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 59,02*
Zubehör
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 20,03*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.