Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-DX223 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Bixolon SLP-DX223 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7223-JT6160499000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX223BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SLP-DX223, 12 Punkte/mm (300dpi), USB, USB-Host, BT, dunkelgrau, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 60mm, Druckbreite (max.): 56mm, Rollendurchmesser (max.): 130mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, Bluetooth, Emulation: SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, QSG, Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
DPI-Auflösung x:
300 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 220,69*
€ 268,79*
Frei Haus
ab € 232,51*
€ 282,97*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,32*
€ 323,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 333,29*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,14*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,83*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 59,04*
Zubehör
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 20,15*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.