Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 60mm schwarz - Kompatibel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6218878000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42394IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, 60mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 115,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,88*
€ 153,34*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 161,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.