Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 60mm schwarz - Kompatibel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
APR 6, 60 mm x 300 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42394IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6218878000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42394IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, 60mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 115,20*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,88*
€ 153,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 161,38*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.