Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR7+ Harz 83mm schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6379974000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63253IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 83mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 25,4mm, Länge: 360m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 182,36*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 164,38*
€ 203,04*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 180,37*
€ 228,19*
Lager 42XH2
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 236,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.