Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR7+ Harz 83mm schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Artikel-Nr.:
     7223-JT6379974000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63253IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 83mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 25,4mm, Länge: 360m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 183,88*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 163,35*
€ 204,31*
Lager 7223
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 180,32*
€ 229,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 238,27*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.