| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA1251.03.1013 Herst.-Nr.: 1251.03.1013 EAN/GTIN: 4251142216095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ErgoPlus Akten-/Kleiderschrank H 1950 x B 1000 x T 500 mm RAL 7035. Vollblechtüren 3 Fachböden. Diese Systemschränke der Serie 500 sind hochwertig verarbeitet und modular aufgebaut. Durch die Größere Schranktiefe und die damit verbundenen vielfältigen Ei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 1251.03.1013 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, System-Schrank, Systemschrank, kappes systemschrank, system schrank, aktenschrank 195 cm hoch, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Handy-Safe, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, ErgoPlus, Einrichtung, Systemschränke-Serie-400, Systemschränke-Serie-500, Wertfach, Wertfachschrank, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 634,56* | € 734,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 804,98* | € 1.061,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 807,01* | € 1.070,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.072,12* | € 1.226,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|